• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär POMX 10T5ZEER M, för högmatningsfräsar, HB9540

Art-nr.: 213172 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    248,72 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    207,29 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 581 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär POMX 10T5ZEER M
Typ 14
Sort HB9540
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,8 mm
Matning fz per tand 1 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213172 ST1400
EAN/GTIN 4045197714190
Tillverkarens nummer 213172 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
360
Stål < 900 N/mm²
P
310
Stål < 1100 N/mm²
P
260
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).
Positiv högmatningsgeometri.
Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.
Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.