{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | POMX 10T5ZEER M | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Forma pentagonal | |
| Espesor de la placa de corte S | 5,9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte l | 7,5 mm | |
| Altura de la arista de corte | 5,9 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 14 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 2 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 19 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 108 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 16,5 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 20 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | POMX 10T5ZEER M | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB9540 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB9540 | |
| Grosor de la inserción T | 5,9 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | PO10T5ZE3R | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | PO10T5ZE3R | |
| Designación plaquita de corte | POMX 10T5ZEER M | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 5 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Superaleaciones resistentes al calor (S) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Posibilidad de reafilado | no | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 5 ud. | |
| Peso | 9 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 213172 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197714190 | |
| Número del fabricante | 213172 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |