POMX 10T5ZEER M ST1400

Prekės Nr.: 213172 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 948 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 10T5ZEER M
Tipas ST1400
Kietlydinys HB9540
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 4,8 mm
Pastūma fz per dantį 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213172 ST1400
EAN / GTIN 4045197714190

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
360
Plienas <900 N/mm²
P
310
Plienas <1100 N/mm²
P
260
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
130
Uni
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).
Teigiama aukštų pastūmų geometrija.
Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.
Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai