{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Délka stopky | 150 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 70 mm | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Hloubka řezu max. | 1,2 mm |
| Katalogové číslo | 213002 35/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406266462 | |
| Číslo výrobce | 213002 35/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |