{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr břitu Dc | 100 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 1,15 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | FeedKing | |
| Označení výrobce | Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.. | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 32 mm | |
| Úhel nastavení | 9 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 09T308 | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 09 |
| Katalogové číslo | 212910 100/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197411778 | |
| Číslo výrobce | 212910 100/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |