Fréza pro vysoké posuvy Power Q se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky XO..

Artiklové číslo: 212802 20/3
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 85 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 35 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Q
Označení výrobce Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO..
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 20 mm
Obal volné
Průměr čepele min. Dc 20 mm
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Dráha zanoření Lp 10,13 mm
Počet břitů po obvodu Z 3
Výměna nástrojů PowerCard
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování
Druh produktu Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOM.060310
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212802 20/3
EAN / GTIN 4045197938916
Číslo výrobce 212802 20/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny