Kopírovací frézy se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky RD.., ⌀ D: 20mm

Artiklové číslo: 212105 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky stopka Weldon
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 10 mm
Délka vyložení L1 60 mm
Celková délka Lcelk. 115 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 30 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 5,37 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 7,45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 15 - 30 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Číslo výrobce 212105 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

ap max = 2 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.