Kopírovací frézy se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky RD..

Artiklové číslo: 212105 25L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L
180 mm
Hloubka řezu max. L2
2 mm
Vnitřní chlazení
ano
Nepodepřená délka A
70 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
25 mm
Třída tolerance upínače
h6
Průměr hřídele DS
25 mm
Délka stopky LS
110 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr čepele min. Dc
15 mm
Průměr čepele max. Dc
25 mm
Průměr krku D1
24 mm
Halsdurchmesser min.
15 mm
Délka břitu max. Lc
2,5 mm
Délka hlavy L3
70 mm
Zadní úhel podbroušení
0 stupně
Úhel zanoření max. α
3,22 stupně
Dráha zanoření Lp
12,45 mm
Počet břitů po obvodu Z
2
Počet břitů přední strana Z
2
Počet vyměnitelných břitových destiček
2
Výměna nástrojů
PowerCard
Provedení stopky
stopka Weldon
Průměr hřídele
25 mm
Dělení břitů
nestejné
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
70 mm
Hmotnost
650 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL)
Druh produktu
Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička
RD..1003
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212105 25L
EAN / GTIN 4045197192547
Číslo výrobce 212105 25L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

ap max = 2 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty