• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kónický upínač bez vnitřního chlazení, stopka Weldon, Pro ⌀ řezné hlavy D: 16mm

Artiklové číslo: 210565 16
Sleva
5 678,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Norma DIN 1835 B
Vnější průměr na straně nástroje D 15,8 mm
Průměr stopky DS 25 mm
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Utahovací moment 15 Nm
Celková délka L 115 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02501005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 58 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Užitná délka LN 56 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,311 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210565 16
EAN / GTIN 4045197522740
Číslo výrobce 210565 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.