• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Torusová frézovací hlava, tvrdé obrábění, HB7730, ⌀ D h10 / R: 16/1mm

Artiklové číslo: 210265 16/1
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 / R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Počet břitů Z: 4
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
⌀ řezné hlavy D 16 mm
Řezný materiál HB7730
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Počet břitů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operacích frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 16 mm
Délka hlavy l 20 mm
Délka břitu L2 12 mm
Rohový rádius 1 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 55 HRC 0,06 mm
Tvar stopky GARANT TopCut
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210265 16/1
EAN / GTIN 4045197607485
Číslo výrobce 210265 16/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
130
Ocel < 55 HRC
H
65
Ocel < 60 HRC
H
55
suché
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny