• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza Composite tažený řez, diamant, ⌀ h10 DC: 8Mmm

Artiklové číslo: 209546 8M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Diamant (D)
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 8 stupně
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,16 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 32 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 8 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 22 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,031 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,8 mm
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 8
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in GFK CFK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 46 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek černá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209546 8M
EAN / GTIN 4062406362324
Číslo výrobce 209546 8M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb sendvič
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Specificky dále vyvinutý břit nástroje pro optimální obrábění kompozitních materiálů.
Konstrukční délka jako DIN 6527 dlouhá.
Pravá spirála, tažený řez pro normální použití.