Odstranjevalnik zarobkov naprej in nazaj iz karbidne trdine s spiralnim kotnikom, TiSiN, ⌀ DC: 5mm

Št. art.: 208181 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0050 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 5 mm
Dolžina držala 55,4 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca P, K, M, N
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 5 mm
Premer vratu 3,9 mm
Dolžina rezila 3,1 mm
Dolžina glave 3,1 mm
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 5
Število efektivnih rezil, čelna stran 5
Smer sukanja desni
Kot spirale 3 stopinj
Naklon spirale 3 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Kot profila 90 stopinj
Delitev rezil enako
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 23 mm
Uporabna dolžina 18,1 mm
Skupna dolžina 75 mm
Funkcionalna dolžina 23 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka rezkar za posnemanje, smer vrtenja naprej/nazaj
Korekcijski faktor fz 1,25

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208181 5
EAN/GTIN 4067263107446
Številka proizvajalca 208181 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
130
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
75
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstra dolgo držalo.
Dvojno brušena glava s kotom 45°.
Spiralni kotnik, brušen na obeh straneh glave, zagotavlja bistveno mehkejši rez in s tem odlično kakovost površine. Za univerzalno uporabo za skoraj vse materiale. Na novo razvita prevleka učinkovito preprečuje nabiranje materiala na rezalnih robovih – tudi pri aluminiju in jeklu, odpornem na korozijo (INOX).
Koničasta izvedba

Uporaba:

Za posnemanje robov naprej in nazaj in posnemanje roba tudi na težko dostopnih mestih.
Izjemno primerno za obdelavo kontur.

Opomba:

Naslednik za art. 208180.