• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK gravírovací fréza 60°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm

Artiklové číslo: 208040 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Gravierfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 0060
Průměr stopky DS 6 mm
Provedení stopky HA
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5,5 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Úhel profilu 60 stupeň
Počet upínacích drážek 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Nepodepřená délka A 23 mm
Užitná délka L1 20 mm
Celková délka L 54 mm
Hmotnost 19 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Fréza na zápustky
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. L2 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208040 6
EAN / GTIN 4045197129079
Číslo výrobce 208040 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Použití:

Pro gravírování kontur.

Poznámka:

fz pro ae = 1,0×D