{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201005 | |
| Formulář záznamu | Typ B | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 45 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 6 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,011 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 10,8 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0 mm | |
| Spodní odchylka | -0,011 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 8 mm | |
| Délka hlavy | 8 mm | |
| Délka ramena | 16,5 mm | |
| Typ frézy ISO | G | |
| Úhel nastavení | 60 | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 8 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 0 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,25 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 18 mm | |
| Celková délka | 63 mm | |
| Funkční délka | 40,5 mm | |
| Hmotnost | 110 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 8 mm |
| Katalogové číslo | 208031 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406397869 | |
| Číslo výrobce | 208031 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |