{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 32 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | js16 | |
| Typ | N | |
| Směr přísuvu | horizontálně | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet zubů Z | 10 | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
| Celková délka L | 71 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Délka břitu Lc | 12,5 mm | |
| Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Tvar | D | |
| Druh produktu | Úhlová fréza |
| Katalogové číslo | 208031 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406397906 | |
| Číslo výrobce | 208031 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |