TK fréza s děliči třísek TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203085 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,18×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 16 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 23 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,9 mm
Celková délka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet lamačů třísek 1
Šířka rohové fazetky při 45° 0,08 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,046 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203085 4
EAN / GTIN 4062406573737
Číslo výrobce 203085 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
290
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max = 0,18×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.