Batoh na nářadí – délka × šířka × výška: 390 mm x 290 mm x 510 mm

Artiklové číslo: 191R-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 191R-1
EAN / GTIN 4000896276820
Číslo výrobce 191R-1
L-číslo L60330 103773
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Dílna na cesty: Díky 38 přihrádkám a 44 možnostem upevnění je každý nástroj okamžitě po ruce

  • Spojuje mobilitu s organizací a spolehlivě chrání vybavení
  • Batoh na nářadí ∙ prázdný
  • Odnímatelná deska na nářadí pro dokonalý přehled o nářadí
  • Samostatné přihrádky pro každý nástroj umožňují rychlý přístup a snadné zasunutí
  • Protiskluzová a vodotěsná spodní vana (výška 60 mm) zajišťující stabilitu v otevřeném i zavřeném stavu
  • Pevná přihrádka na mobilní telefon nebo klíče
  • Ergonomické polstrování zad pro vysoký komfort nošení a optimální rozložení hmotnosti – pro pohodlné nošení i při plném naložení
  • Samostatná vnitřní přihrádka pro notebook nebo tablet
  • Magnetický uzávěr pro rychlé otevírání a zavírání
  • Boční kapsa na láhev
  • Poutko na kufr pro přepravu na kufrech na kolečkách
  • Elastické pásky Molle
  • Odolný materiál chrání před prachem, vlhkostí a poškozením:
    • Tloušťka vlákna: 600D
    • Hustota vláken: 78T polyester
    • Impregnační vrstva z polyurethanu (PU)
    • Lehký, odolný a vodoodpudivý
  • Objem: 21,5 litrů
  • Hmotnost užitečného nákladu: 15 kg
  • Rozměry: 390 mm x 290 mm x 510 mm
  • Čistá hmotnost (kg): 3,04kg