• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Rucksack L x B x H: 390 mm x 290 mm x 510 mm

Artikel-Nr.: 191R-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191R-1
EAN / GTIN 4000896276820
Herstellernummer 191R-1
L-Nummer L60330 103773
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Werkstatt zum Mitnehmen: Mit 38 Fächern und 44 Befestigungsmöglichkeiten ist jedes Werkzeug sofort griffbereit

  • Kombiniert Mobilität mit Organisation und schützt die Ausrüstung zuverlässig
  • Werkzeug Rucksack ∙ leer
  • Herausnehmbare Werkzeugtafel für perfekte Werkzeugübersicht
  • Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben
  • Rutschfeste und wasserdichte Bodenschale (Höhe 60 mm) für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand
  • Hartschalenfach für Mobiltelefon oder Schlüssel
  • Ergonomische Rückenpolsterung für hohen Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung – für bequemes Tragen, selbst bei voller Beladung
  • Separates Innenfach für Notebook oder Tablet
  • Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen
  • Seitentasche für Trinkflasche
  • Kofferlasche für den Transport auf Rollkoffern
  • Elastische Molle-Bänder
  • Strapazierfähiges Material schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung:
    • Faserstärke: 600D
    • Faserdichte: 78T Polyester
    • Polyurethan (PU) Imprägnierungsschicht
    • Leicht, robust und wasserabweisend
  • Volumen: 21,5 Liter
  • Zuladungsgewicht: 15 kg
  • Maße: 390 mm x 290 mm x 510 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.04 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit