Mochila de herramientas La. x An. x Al.: 390 mm x 290 mm x 510 mm

Número de artículo: 191R-1
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
Número de artículo 191R-1
EAN / GTIN 4000896276820
Número del fabricante 191R-1
Número L L60330 103773
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Taller portátil: Con 38 compartimentos y 44 puntos de sujeción, todas las herramientas están inmediatamente a mano

  • Combina movilidad con organización y protege el equipo de forma fiable
  • Mochila de herramientas ∙ vacía
  • Panel de herramientas extraíble para una visión general perfecta de las herramientas
  • Compartimentos individuales para cada herramienta que permiten un acceso rápido y una fácil inserción
  • Base antideslizante e impermeable (60 mm de altura) para mayor estabilidad al abrir y cerrar
  • Compartimento rígido para teléfono móvil o llaves
  • Acolchado ergonómico en la espalda para una gran comodidad de transporte y una distribución óptima del peso, para un transporte cómodo, incluso cuando está completamente cargada
  • Compartimento interior separado para portátil o tableta
  • Cierre magnético para una apertura y cierre rápidos
  • Bolsillo lateral para botella de agua
  • Correa de equipaje para transporte en maletas con ruedas
  • MOLLE elástico Correa
  • Material duradero que protege contra el polvo, la humedad y los daños:
    • Grosor de la fibra: 600D
    • Densidad de la fibra: poliéster 78T
    • Capa de impregnación de poliuretano (PU)
    • Ligero, robusto e impermeable
  • Volumen: 21,5 litros
  • Capacidad de carga máxima: 15 kg
  • Dimensiones: 390 mm x 290 mm x 510 mm
  • Peso neto (kg): 3,04 kg