Pilový kotouč na kov jemný, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 25X0,8mm

Artiklové číslo: 175000 25X0,8
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
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Provedení nástroje Plná ocel
Průměr břitu Dc 25 mm
Průměr upínacího otvoru D3 8 mm
Šířka řezu B 0,8 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 50
Tvar zubu Wz
Norma DIN 1837
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače 8
Chladicí a mazací prostředek ano
Úhel nastavení 90 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 0,8 mm
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Označení tvaru podle normy A
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list
Maximální hloubka řezu 6 mm
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175000 25X0,8
EAN / GTIN 4045197242211
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
DIN 1837 A jemné ozubení s úhlovými zuby tvaru A. Přímé zuby s relativně malými vybráními.

Použití:

Pro tenkostěnné obrobky a pro nízké prořezy.

Poznámka:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.