{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Průměr břitu Dc |
160 mm
|
|
| Průměr upínacího otvoru D3 |
32 mm
|
|
| Šířka řezu B |
4 mm
|
|
| Počet břitů (po obvodu) Z |
100
|
|
| Tvar zubu |
Wz
|
|
| Norma |
DIN 1837
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Upínač frézovacího trnu
|
|
| Typ upínače |
Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Velikost upínače |
32
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Úhel nastavení |
90 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Celková délka L |
4 mm
|
|
| Hmotnost |
564 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Označení tvaru podle normy |
A
|
|
| Postupy obrábění |
Dělicí frézování (FTR)
|
|
| Druh produktu |
Pilový list
|
|
| Maximální hloubka řezu |
40 mm
|
|
| Faktor korekce fz |
1,5
|
| Katalogové číslo | 175000 160X4 | |
| EAN / GTIN | 4045197243379 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |