Pilový kotouč na kov jemný, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 20X3mm

Artiklové číslo: 175000 20X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Povlak
bez povlaku
Provedení nástroje
Plná ocel
Průměr břitu Dc
20 mm
Průměr upínacího otvoru D3
5 mm
Šířka řezu B
3 mm
Počet břitů (po obvodu) Z
32
Tvar zubu
Wz
Norma
DIN 1837
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Upínač frézovacího trnu
Typ upínače
Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače
5
Chladicí a mazací prostředek
ano
Úhel nastavení
90 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Celková délka L
3 mm
Hmotnost
7 g
Směr řezu
Pravořezný
Označení tvaru podle normy
A
Postupy obrábění
Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu
Pilový list
Maximální hloubka řezu
5 mm
Faktor korekce fz
1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175000 20X3
EAN / GTIN 4045197242020
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
DIN 1837 A jemné ozubení s úhlovými zuby tvaru A. Přímé zuby s relativně malými vybráními.

Použití:

Pro tenkostěnné obrobky a pro nízké prořezy.

Poznámka:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.