Polokošile uvex Cut černá s.

Artiklové číslo: 1726609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex cut
Barva Černá
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost S
Typ aplikace Ochrana proti chladu
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1726609
EAN / GTIN 4049358426250
Číslo výrobce 1726609
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex cut - chrání při práci na hraně

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester
  • 185 g/m²
  • polokrk
  • Řada tří knoflíků
  • Funkční, vysoce pružný pruh v oblasti loktů
  • Manžeta s pleteným lemem bez rušivých švů

Vlastnosti zajišťující komfort

  • slim střih
  • Materiál odolný proti proříznutí: zvenku extrémně odolný, uvnitř příjemně chladivý
  • Vhodné pro průmyslové praní
  • OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • Rukávy z materiálu odolného proti proříznutí s vysokou třídou ochrany proti proříznutí v kombinaci s tepelně odolným materiálem těla oděvu z prodyšného funkčního vlákna
  • V souladu s normou EN 388: 2003, třída ochrany proti proříznutí 5

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: Oděv s ochranou proti proříznutí
  • Název produktu: Polokošile
  • Typ výrobku: Košile
  • Podtypy typu výrobku: Polokošile
  • Barva (filtr): Černá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Přiléhavý střih
  • Velikost: S

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "uvex cut" Zobrazit všechny