Dlouhý rukáv uvex stříhaný šedo-antracitový 3XL

Artiklové číslo: 1726114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex cut
Označení výrobce Longsleeve uvex cut
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Mikina / svetr
Mezinárodní velikost 3XL
Typ aplikace Active
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví pánské
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodyšné; Regulace teploty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1726114
EAN / GTIN 4049358425901
Číslo výrobce 1726114
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex cut chrání před zraněním každého, kdo manipuluje s noži, skleněnými deskami a obrobky s ostrými hranami. Díky různým technologiím pletení je ochranný oděv mimořádně pružný - ve všech směrech. Robustní svršky a kalhoty jsou navíc mimořádně pohodlné na nošení díky inovativnímu principu dvojité tváře a vložkám Bamboo TwinFlex®. Zatímco polyamid odolný proti oděru a skelná vlákna odolná proti proříznutí poskytují maximální ochranu na vnější straně, měkká bambusová příze zajišťuje optimální regulaci klimatu uvnitř. A zůstane taková i po několika průmyslových čištěních.  ,

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Tričko s rukávy chránícími před proříznutím v nejvyšší třídě ochrany proti proříznutí
  • těsně přiléhavý střih z jednolícního úpletu
  • Barva: tmavě šedá melírovaná, antracitová
  • dostupné velikosti: S až 3XL
  • Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester
  • Ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po mnoha cyklech praní.

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Ochrana proti proříznutí z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvenku extrémně odolný, uvnitř příjemně chladivý
  • Předloktí s vysoce elastickými vložkami
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • Tříčtvrteční rukávy v souladu s normou EN 388: 2003, třída ochrany proti proříznutí 5
  • Ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po mnoha cyklech praní

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: Oděv s ochranou proti proříznutí
  • Typ výrobku: Košile
  • Podtypy typu výrobku: Pracovní tričko s dlouhým rukávem
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Přiléhavý střih
  • Velikost: 3XL