Polokošile uvex Cut černá L.

Artiklové číslo: 1726711
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada uvex cut
Označení výrobce uvex cut
Barva Černá
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost L
Typ aplikace Active
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví pánské
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti Prodyšné; Regulace teploty; Rychleschnoucí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1726711
EAN / GTIN 4049358426359
Číslo výrobce 1726711
L-číslo L01660 875
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex cut chrání před zraněním každého, kdo manipuluje s noži, skleněnými deskami a obrobky s ostrými hranami. Díky různým technologiím pletení je ochranný oděv mimořádně pružný - ve všech směrech. Robustní svršky a kalhoty jsou navíc mimořádně pohodlné na nošení díky inovativnímu principu dvojité tváře a vložkám Bamboo TwinFlex®. Zatímco polyamid odolný proti oděru a skelná vlákna odolná proti proříznutí poskytují maximální ochranu na vnější straně, měkká bambusová příze zajišťuje optimální regulaci klimatu uvnitř. A zůstane taková i po několika průmyslových čištěních.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Rukávy z materiálu odolného proti proříznutí v kombinaci s materiálem těla odolným proti teplu.
  • těsně přiléhající střih z prodyšného funkčního materiálu s rukávy chránícími proti proříznutí v nejvyšší třídě ochrany proti proříznutí
  • Tříknoflíková léga
  • Barva: černá, antracitová
  • dostupné velikosti: S až 3XL
  • Materiál: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Ochrana proti proříznutí z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvenku extrémně odolný, uvnitř příjemně chladivý
  • Manžeta s pleteným lemem bez rušivých švů
  • funkční, vysoce pružný pruh v oblasti loktů
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • Tříčtvrteční rukávy v souladu s normou EN 388: 2003, třída ochrany proti proříznutí 5
  • Ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po mnoha cyklech praní

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: Oděv s ochranou proti proříznutí
  • Název produktu: Polokošile
  • Typ výrobku: Košile
  • Podtypy typu výrobku: Polokošile
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Přiléhavý střih
  • Velikost: L