Kruhový frézovací nástroj PolyMILL P12 d h6 12HB L1=40

Artiklové číslo: 171783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171783
EAN / GTIN 04255911732854
Číslo výrobce 171783
L-číslo L10240 22
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P12, průměr stopky d h6 [mm] 12, tvar stopky DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P12, hloubka řezu S max [mm] 3,5, d1 [mm] 7, L [mm] 100, L1 [mm] 40, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111656, šroub 107596, utahovací moment šroubu [Nm] 1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost