Fraise circulaire PolyMILL P12 d h6 12HB L1=40

Réf.: 171783
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 171783
EAN / GTIN 04255911732854
Réf. fabricant 171783
Article hors catalogue L10240 22
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type PolyMILL P12, diamètre de queue d h6 [mm] 12, forme de queue DIN1835/6535 HB (Weldon), taille PolyMILL P12, profondeur de coupe S max. [mm] 3,5, d1 [mm] 7, L [mm] 100, L1 [mm] 40, sièges de plaquette 1, version de queue en carbure, tournevis 111656, vis 107596, couple de serrage de vis [Nm] 1