• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkularfräskörper PolyMILL P12 d h6 12HB L1=40

Artikel-Nr.: 171783
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 171783
EAN / GTIN 04255911732854
Herstellernummer 171783
L-Nummer L10240 22
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ PolyMILL P12, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 12, Schaftform DIN1835/6535 HB (Weldon), PolyMILL Grösse P12, Stechtiefe S max [mm] 3,5, d1 [mm] 7, L [mm] 100, L1 [mm] 40, Plattensitze 1, Schaftausführung HM, Schraubendreher 111656, Schraube 107596, Schraubenanzugsmoment [Nm] 1