Cuerpo de fresa circular PolyMILL P12 d h6 12HB L1=40

Número de artículo: 171783
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 171783
EAN / GTIN 04255911732854
Número del fabricante 171783
Número L L10240 22
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P12, diámetro del vástago d h6 [mm] 12, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), tamaño PolyMILL P12, profundidad de corte S máx. [mm] 3,5, d1 [mm] 7, L [mm] 100, L1 [mm] 40, asientos de plaquitas 1, diseño del vástago MD, destornillador 111656, tornillo 107596, par de apriete del tornillo [Nm] 1