• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC průchozí otvor, DLC, Jmenovitý ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 164400 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak DLC
Barevný kroužek žlutá
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 7,701 mm
Celková délka L 100 mm
Užitná délka L1 62 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 10 mm
Nepodepřená délka A 64 mm
Počet břitů 6
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 8,2 mm
Mokré minimální vhodný
Konfigurovatelnost intervalu 0,001 mm
Mokré maximální vhodný
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Kvalita 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný ano
Přídavek otvoru 0,1 mm
Délka naříznutí 0,5 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Kvalita vyvažování G6.3 / 3000
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 30 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 99,5 mm
Otáčky max. 9 947 min-1
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164400 8
EAN / GTIN 4062406283704
Číslo výrobce 164400 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění hliníku, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem.
Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
Provedení s DLC povlakem ta-C.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.

Pozor:

Aktualizace povlaku se změnou barvy z antracitové DLC na duhovou DLC na srovnatelné nebo lepší úrovni.