• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC průchozí otvor, DLC, Jmenovitý ⌀ DC: 17mm

Artiklové číslo: 164400 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
DLC
Barevný kroužek
žlutá
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
16,201 mm
Celková délka L
150 mm
Užitná délka L1
100 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
15 mm
Nepodepřená délka A
102 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
18 mm
Úhel šroubovice max.
0 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, radiální
Průměr břitu 1. stupeň max. DC
17,2 mm
Mokré minimální
vhodný
Konfigurovatelnost intervalu
0,001 mm
Mokré maximální
vhodný
Toleranční pole
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01800115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
18 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
48 mm
Průměr upínače, horní tolerance
0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,011 mm
Kvalita
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Alu
Označení výrobce
GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný
ano
Přídavek otvoru
0,2 mm
Délka naříznutí
0,75 mm
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Kvalita vyvažování
G6.3 / 3000
Dělení
Nestejné
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
30 stupně
Vodicí prvky dostupné
ne
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Funkční délka
149,25 mm
Otáčky max.
4 681 min-1
Hmotnost
220 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164400 17
EAN / GTIN 4062406283834
Číslo výrobce 164400 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění hliníku, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem.
Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
Provedení s DLC povlakem ta-C.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.

Pozor:

Aktualizace povlaku se změnou barvy z antracitové DLC na duhovou DLC na srovnatelné nebo lepší úrovni.

Poznámka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!