{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | DLC | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 12,201 mm | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Užitná délka L1 | 83 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 15 mm | |
| Nepodepřená délka A | 85 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Průměr hřídele DS | 14 mm | |
| Úhel šroubovice max. | 0 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC | 13,2 mm | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,001 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Toleranční pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01400115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 14 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,011 mm | |
| Kvalita | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Alu | |
| Označení výrobce | GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Přídavek otvoru | 0,2 mm | |
| Délka naříznutí | 0,75 mm | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Kvalita vyvažování | G6.3 / 3000 | |
| Dělení | Nestejné | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel naříznutí | 30 stupně | |
| Vodicí prvky dostupné | ne | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 119,25 mm | |
| Otáčky max. | 6 121 min-1 | |
| Hmotnost | 110 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164400 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406283797 | |
| Číslo výrobce | 164400 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |