{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 1 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Užitná délka L1 | 14 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 16 mm | |
| Počet břitů | 3 | |
| Průměr hřídele DS | 4 mm | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 4 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 28 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-NC-Maschinen-Reibahle | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Vodicí prvky dostupné | ano | |
| Materiál vodicích prvků | Tvrdokovy bez povlakování (HW) | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | H7 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,008 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0,004 mm | |
| Funkční délka | 16 mm | |
| Hmotnost | 9 110 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164340 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197092908 | |
| Číslo výrobce | 164340 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |