• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK NC strojní výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 3,6mm

Artiklové číslo: 164340 3,6
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 3,6 mm
Celková délka L 74 mm
Užitná délka L1 40 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 20 mm
Nepodepřená délka A 46 mm
Počet břitů 4
Průměr stopky DS 4 mm
Úhel šroubovice max. 7 stupeň
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0040 mm
Třída tolerance upínače h$06
Délka stopky LS 28 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 4 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,005 mm
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,2 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,012 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Délka naříznutí 0,3 mm
Směr šroubovice levý
Úhel naříznutí 45 stupeň
Tvar náběhu 0.3
Vodicí prvky dostupné ano
Materiál prvků vodítka Tvrdokovy bez povlakování (HW)
Druh pohonu Strojní výstružník
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,005 mm
Funkční délka 40 mm
Hmotnost 1 348 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164340 3,6
EAN / GTIN 4045197093271
Číslo výrobce 164340 3,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
13
Ocel < 900 N/mm
P
10
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 8093 se přímým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Tím je dosažena nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Údaje o toleranci:
Velikost 0,6 – 0,9: Výrobní tolerance nebo tolerance řezné hrany 0/+0,004 mm.
Velikost 0,98 – 20: Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.
Při použití NC výstružníků GARANT již nejsou nutné speciální upínače. S dlouhým ostřím a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro vystružování průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky jako č. 164340 a 164341 s jinými průměry a lícováním viz č. 164345 a 164344.