• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK NC strojní výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 5,99mm

Artiklové číslo: 164340 5,99
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
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 5,99 mm
Celková délka L 93 mm
Užitná délka L1 49 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 26 mm
Nepodepřená délka A 51 mm
Počet břitů 6
Průměr stopky DS 6 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Směr šroubovice levý
Možnost nastavení nastavení není možné
Vodicí prvky dostupné ano
Materiál vodicích prvků Tvrdokovy bez povlakování (HW)
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,005 mm
Funkční délka 51 mm
Hmotnost 3 812 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164340 5,99
EAN / GTIN 4045197093615
Číslo výrobce 164340 5,99
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
13
Ocel < 900 N/mm
P
10
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 8093 se přímým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Tím je dosažena nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Údaje o toleranci:
Velikost 0,6 – 0,9: Výrobní tolerance nebo tolerance řezné hrany 0/+0,004 mm.
Velikost 0,98 – 20: Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.
Při použití NC výstružníků GARANT již nejsou nutné speciální upínače. S dlouhým ostřím a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro vystružování průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky jako č. 164340 a 164341 s jinými průměry a lícováním viz č. 164345 a 164344.