VHM-NC strojno povrtalo 1 mm

Št. art.: 164340 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca H7
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
Držalo DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 6 mm
Prevesna dolžina L1 16 mm
Celotna dolžina L 50 mm
Število rezil Z 3
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164340 1
EAN/GTIN 4045197092908

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
30
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
13
Jeklo < 900 N/mm
P
10
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 8093, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke natančnosti. To omogoča doseganje maksimalne koncentričnosti.
Tolerance:
Velikost 0,6–0,9: toleranca izdelave oz. rezanja 0/+0,004 mm.
Velikost 0,98–20: Tolerance za izdelavo povrtal oz. toleranca rezanja v skladu z DIN1420 za toleranco izvrtine H7.
Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Za povrtala kot art. 164340 in 164341 z drugačnimi premeri in ujemi glejte art. 164344 in 164345.
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
    Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico