VHM-NC mašininiai plėstuvai 1 mm

Prekės Nr.: 164340 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
Iškyšos ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,05 mm - 0,1 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164340 1
EAN / GTIN 4045197092908

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams, ypač hidro užspaudimo arba tiksliems patronams. Taip užtikrinamas žemas radialinis mušimas.
Tolerancijos specifikacijos:
Dydis 0,6 – 0,9: gamyba ir arba Pjovimo tolerancija 0/+0,004 mm.
0,98 – 20: plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijai.
Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį