{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 12 mm | |
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC | 13,5 mm | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 41 mm | |
| Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,1 mm | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Druh pohonu | Ruční výstružník | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Barevný kroužek | Bez |
| Katalogové číslo | 160600 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197250889 | |
| Číslo výrobce | 160600 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |