Přesný kuželový záhlubník, dlouhý, se 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 20,5mm

Artiklové číslo: 150376 20,5
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, max. Dc max. 20,5 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Celková délka L 114 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 96 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen
Průměr břitu, min. Dc min. 3,5 mm
Konfigurovatelný ne
Délka upínací drážky Lc 13,2 mm
Délka kuželu 8,5 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Extrémně nestejné
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 17,5 mm
Užitná délka L1 17,5 mm
Funkční délka 70 mm
Hmotnost 75 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150376 20,5
EAN / GTIN 4062406066031
Číslo výrobce 150376 20,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C s dlouhou válcovou stopkou.
Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů.
Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
Stopka navíc se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.