{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 20,5 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Pro průměry otvorů d | 3,4 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Steel | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 42 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 3,4 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Délka upínací drážky Lc | 16,78 mm | |
| Délka kuželu | 13,14 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 20 stupeň | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Dělení řezných hran zahloubení | Nestejné | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-TIALN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 31,5 mm | |
| Užitná délka L1 | 21 mm | |
| Funkční délka | 13,14 mm | |
| Hmotnost | 51 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150182 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406524302 | |
| Číslo výrobce | 150182 20,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |