HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 20,5 mm

Artikl br.: 150182 20,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20,5 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 10 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M10
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Serija Pro Steel
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150182 20,5
EAN / GTIN 4062406524302

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
Čelik < 1400 N/mm²
P
15
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
HOLEX Pro Steel:
  • Precizni rezultati obrade u ručnoj i strojnoj primjeni.
  • Miran rad zahvaljujući iznimnoj neravnomjernoj raspodjeli oštica za zahtjevne površine.
  • Optimalan vijek trajanja alata zahvaljujući TiALN prevlakom visokih performansi.
  • Visoka sigurnost procesa zahvaljujući optimiziranom izbacivanju odvojenih čestica.
  • Izvrsna vrijednost za novac.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja pod 90° bez vibriranja alata.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu