Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 31mm

Artiklové číslo: 150182 31
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
319 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 4,2 mm
Celková délka L 71 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,2 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 43,82 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Průměr břitu, min. Dc min. 31 mm
Konfigurovatelný ne
Délka třískové drážky Lc 24,12 mm
Délka kuželu 18,77 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 27,18 mm
Funkční délka 18,77 mm
Hmotnost 96 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy C
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v ocel < 500 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150182 31
EAN / GTIN 4062406524333
Číslo výrobce 150182 31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.