HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin epätasaisella jaolla. 90° 20,5 mm

Tuote nro.: 150182 20,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 20,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,5 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M10
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Sarja Pro Steel
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150182 20,5
EAN / GTIN 4062406524302

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
Teräs < 1400 N/mm²
P
15
Teräs < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
HOLEX Pro Steel:
  • Täsmälliset työstötulokset manuaalisessa ja koneellisessa käytössä.
  • Tärinätön käynti terien erittäin epätasaisen jaon kautta mahdollistaa miellyttävät pinnat.
  • Optimaaliset työkalun käyttöiät TiALN-suurtehopinnoitteen ansiosta.
  • Suuri prosessiturvallisuus optimoidun lastunpoiston ansiosta.
  • Erinomainen hyöty-hintasuhde.

Käyttö:

Tarkkuuskartioupotin 90° upotusten työstämiseen ilman värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin