Kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější ⌀ Dc: 31mm

Artiklové číslo: 150180 31
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
450 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 335 C
Povlak
TiN
Průměr břitu, max. Dc max.
31 mm
Úhel, 1. stupeň
90 stupně
Pro průměry otvorů d
4,2 mm
Celková délka L
71 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Počet břitů Z
3
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,2 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Suché obrábění
omezené použití
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
44 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu, min. Dc min.
4,2 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc
22,7 mm
Délka kuželu
13,4 mm
Směr šroubovice
pravý
Vodicí kolík
Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-TIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
27 mm
Hmotnost
100 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Označení tvaru podle normy
C
Postupy obrábění
Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Kuželový záhlubník
Posuv v
ocel < 500 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150180 31
EAN / GTIN 4045197086013
Číslo výrobce 150180 31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Cenově příznivé provedení, díky povlaku lepší výkon.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.