Kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější ⌀ Dc: 12,4mm

Artiklové číslo: 150180 12,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 44 mm
Průměr břitu, min. 2,8 mm
Průměr břitu, max. 12,4 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů 2,8 mm
Délka upínací drážky 7,6 mm
Délka kuželu 4,8 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS-TIN
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 20 mm
Užitná délka 20 mm
Hmotnost 23 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150180 12,4
EAN / GTIN 4045197085948
Číslo výrobce 150180 12,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Cenově příznivé provedení, díky povlaku lepší výkon.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.