Prodloužení, Vnitřní a vnější □: 2,1mm

Artiklové číslo: 149400 2,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní a vnější □ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 377

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní a vnější ⌀ 2,1 mm
Norma DIN 377
Pro metrický závitník DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Celková délka 60 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224
Číslo výrobce 149400 2,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

Použití:

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. 338400.