{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Čtyřhranný úchyt
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Čtyřhranný úchyt
|
|
| Provedení upínače |
metrické; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
7 mm; 7 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
Vierkant 7
|
|
| Vhodné pro řezání závitů |
ano
|
|
| Velikost závitníku min. D1 |
M12
|
|
| Velikost závitníku max. D1 |
M12
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Prodloužení upínače nástrojů
|
|
| Vnější průměr celkem D |
15 mm
|
|
| Celková délka L |
125 mm
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrchová úprava |
kalené; niklované
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 149400 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197857323 | |
| Číslo výrobce | 149400 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |