Prodloužení, Vnitřní a vnější □: 2,4mm

Artiklové číslo: 149400 2,4
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní a vnější □ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt; Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 2,4 mm; 2,4 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Vhodné pro řezání závitů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 70 mm
Vnější průměr celkem 6 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené; niklované
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149400 2,4
EAN / GTIN 4045197857231
Číslo výrobce 149400 2,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

Použití:

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. 338400.