{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt; Čtyřhranný úchyt | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 3,4 mm; 3,4 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M4 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M4 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Vnější průměr celkem | 8 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | kalené; niklované | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 149400 3,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197857262 | |
| Číslo výrobce | 149400 3,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |