Prodloužení, Vnitřní a vnější □: 3mm

Artiklové číslo: 149400 3
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
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní a vnější □ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Čtyřhranný úchyt
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
3 mm; 3 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje
Vierkant 3
Vhodné pro řezání závitů
ano
Velikost závitníku min. D1
M3,5
Velikost závitníku max. D1
M3,5
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Prodloužení upínače nástrojů
Vnější průměr celkem D
7 mm
Celková délka L
90 mm
Materiál
ocel
Povrchová úprava
kalené; niklované
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149400 3
EAN / GTIN 4045197857255
Číslo výrobce 149400 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

Použití:

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. 338400.